Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R77 ASME B16.20

  • ERIKS:11061836
Image 1
Ajouter à la liste

207,88 €/ Unitéhors TVA

251,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R77
Diamètre nominal (ASME)
24 in
Diamètre extérieur
708.03 mm
Hauteur
20.6 mm
Largeur
15.88 mm
Cercle de perçage
692.15 mm
Diamètre intérieur
676.27 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C