152,48 €/ Unitéhors TVA
184,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R76 |
Diamètre nominal (ASME) | 24 in |
Cercle de perçage | 673.1 mm |
Hauteur | 12.7 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre extérieur | 681.05 mm |
Diamètre intérieur | 665.15 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |