Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11546523
Image 1
Ajouter à la liste

140,62 €/ Unitéhors TVA

170,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R73
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
20 in
Diamètre nominal API
21.1/4 in
Largeur
12.7 mm
Cercle de perçage
584.2 mm
Diamètre extérieur
596.9 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
571.5 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C