281,01 €/ Unitéhors TVA
340,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R71 |
Diamètre nominal (ASME) | 18 in |
Cercle de perçage | 533.4 mm |
Diamètre extérieur | 561.98 mm |
Largeur | 28.58 mm |
Hauteur | 34.9 mm |
Diamètre intérieur | 504.82 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |