Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R70 ASME B16.20

  • ERIKS:11127376
Image 1
Ajouter à la liste

175,90 €/ Unitéhors TVA

212,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R70
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Diamètre nominal API
18 in
Hauteur
23.9 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Diamètre extérieur
552.45 mm
Largeur
19.05 mm
Diamètre intérieur
514.35 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C