113,72 €/ Unitéhors TVA
137,60 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R69 |
Diamètre nominal (ASME) | 18 in |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre extérieur | 544.53 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Cercle de perçage | 533.4 mm |
Diamètre intérieur | 522.27 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |