Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R68 ASME B16.20

  • ERIKS:12982021
Image 1
Ajouter à la liste

92,74 €/ Unitéhors TVA

112,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R68
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Diamètre extérieur
525.48 mm
Cercle de perçage
517.53 mm
Hauteur
12.7 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
509.58 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C