Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R67 ASME B16.20

  • ERIKS:11212409
Image 1
Ajouter à la liste

223,55 €/ Unitéhors TVA

270,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R67
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Cercle de perçage
469.9 mm
Diamètre extérieur
498.48 mm
Hauteur
34.9 mm
Largeur
28.58 mm
Diamètre intérieur
441.32 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C