Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11163175
Image 1
Ajouter à la liste

89,49 €/ Unitéhors TVA

108,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R65
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre nominal API
16.3/4 in
Cercle de perçage
469.9 mm
Hauteur
15.9 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
481.03 mm
Diamètre intérieur
458.77 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C