Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R64 ASME B16.20

  • ERIKS:15050004
Image 1
Ajouter à la liste

78,49 €/ Unitéhors TVA

94,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R64
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre intérieur
446.08 mm
Diamètre extérieur
461.98 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
454.03 mm
Hauteur
12.7 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C