Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R63 ASME B16.20

  • ERIKS:11255082
Image 1
Ajouter à la liste

171,97 €/ Unitéhors TVA

208,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R63
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Cercle de perçage
419.1 mm
Hauteur
31.8 mm
Diamètre extérieur
444.5 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre intérieur
393.7 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C