Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R62 ASME B16.20

  • ERIKS:11156294
Image 1
Ajouter à la liste

102,32 €/ Unitéhors TVA

123,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R62
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Largeur
15.88 mm
Hauteur
20.6 mm
Diamètre extérieur
434.98 mm
Cercle de perçage
419.1 mm
Diamètre intérieur
403.22 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C