77,35 €/ Unitéhors TVA
93,59 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R61 |
Diamètre nominal (ASME) | 14 in |
Cercle de perçage | 419.1 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre extérieur | 430.23 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre intérieur | 407.97 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |