121,13 €/ Unitéhors TVA
146,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R58 |
Diamètre nominal (ASME) | 12 in |
Cercle de perçage | 381 mm |
Diamètre extérieur | 403.23 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Hauteur | 27 mm |
Diamètre intérieur | 358.77 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |