Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11143236
Image 1
Ajouter à la liste

36,65 €/ Unitéhors TVA

44,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R57
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Largeur
11.13 mm
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
392.13 mm
Cercle de perçage
381 mm
Diamètre intérieur
369.87 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C