Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11156270
Image 1
Ajouter à la liste

45,49 €/ Unitéhors TVA

55,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R54
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre nominal API
11 in
Largeur
15.88 mm
Diamètre extérieur
339.73 mm
Hauteur
20.6 mm
Cercle de perçage
323.85 mm
Diamètre intérieur
307.97 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C