Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11065965
Image 1
Ajouter à la liste

37,51 €/ Unitéhors TVA

45,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R55
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre nominal API
11 in
Diamètre extérieur
334.98 mm
Hauteur
15.9 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
323.85 mm
Diamètre intérieur
312.72 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C