Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R51 ASME B16.20

  • ERIKS:11236832
Image 1
Ajouter à la liste

92,17 €/ Unitéhors TVA

111,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R51
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Cercle de perçage
279.4 mm
Hauteur
27 mm
Diamètre extérieur
301.63 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre intérieur
257.17 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C