Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11156302
Image 1
Ajouter à la liste

20,98 €/ Unitéhors TVA

25,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R45
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Diamètre nominal API
7.1/16 in
Largeur
11.13 mm
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
222.28 mm
Cercle de perçage
211.15 mm
Diamètre intérieur
200.02 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C