16,42 €/ Unitéhors TVA
19,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R44 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 5 in |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre extérieur | 204.81 mm |
Cercle de perçage | 193.68 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre intérieur | 182.55 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |