Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11588781
Image 1
Ajouter à la liste

12,31 €/ Unitéhors TVA

14,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R37
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
160.36 mm
Cercle de perçage
149.23 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
138.1 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C