22,63 €/ Unitéhors TVA
27,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R36 |
Diamètre nominal (ASME) | 4 in |
Diamètre extérieur | 157.18 mm |
Cercle de perçage | 149.23 mm |
Hauteur | 12.7 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre intérieur | 141.28 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |