10,49 €/ Unitéhors TVA
12,69 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R35 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 3 in |
Diamètre nominal API | 3.1/8 in |
Cercle de perçage | 136.53 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre intérieur | 125.4 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre extérieur | 147.66 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |