19,95 €/ Unitéhors TVA
24,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R30 |
Diamètre nominal (ASME) | 3 in |
Diamètre intérieur | 106.35 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Cercle de perçage | 117.48 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre extérieur | 128.61 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |