Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R29 ASME B16.20

  • ERIKS:11061409
Image 1
Ajouter à la liste

15,73 €/ Unitéhors TVA

19,03 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R29
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre extérieur
122.25 mm
Hauteur
12.7 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
114.3 mm
Diamètre intérieur
106.35 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C