Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R24 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11078945
Image 1
Ajouter à la liste

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R24
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
2 in
Diamètre nominal API
2 in
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
95.25 mm
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
106.38 mm
Diamètre intérieur
84.12 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C