9,23 €/ Unitéhors TVA
11,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R21 |
Diamètre nominal (ASME) | 1.1/4 in |
Diamètre extérieur | 83.37 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Cercle de perçage | 72.24 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre intérieur | 61.11 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |