3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R16 |
Diamètre nominal (ASME) | 3/4 in |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre extérieur | 58.75 mm |
Hauteur | 12.7 mm |
Cercle de perçage | 50.8 mm |
Diamètre intérieur | 42.85 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |