Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R15 ASME B16.20

  • ERIKS:12402592
Image 1
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R15
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
47.63 mm
Diamètre extérieur
55.58 mm
Hauteur
12.7 mm
Diamètre intérieur
39.68 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C