Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R13 ASME B16.20

  • ERIKS:11092732
Image 1
Ajouter à la liste

4,90 €/ Unitéhors TVA

5,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R13
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Cercle de perçage
42.88 mm
Hauteur
12.7 mm
Diamètre extérieur
50.83 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
34.93 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C