Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R12 ASME B16.20

  • ERIKS:11089441
Image 1
Ajouter à la liste

4,10 €/ Unitéhors TVA

4,96 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R12
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
47.65 mm
Cercle de perçage
39.7 mm
Hauteur
12.7 mm
Diamètre intérieur
31.75 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C