Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R11 ASME B16.20

  • ERIKS:11286242
Image 1
Ajouter à la liste

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R11
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Cercle de perçage
34.14 mm
Diamètre intérieur
27.79 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Largeur
6.35 mm
Hauteur
9.5 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C