Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R104 ASME B16.20

  • ERIKS:13033521
Image 1
Ajouter à la liste

963,41 €/ Unitéhors TVA

1 165,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R104
Diamètre nominal (ASME)
34 in
Hauteur
41.3 mm
Cercle de perçage
965.2 mm
Largeur
34.93 mm
Diamètre extérieur
1000.13 mm
Diamètre intérieur
930.27 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C