Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R103 ASME B16.20

  • ERIKS:12051657
Image 1
Ajouter à la liste

634,18 €/ Unitéhors TVA

767,36 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R103
Diamètre nominal (ASME)
32 in
Diamètre extérieur
946.15 mm
Cercle de perçage
914.4 mm
Hauteur
38.1 mm
Largeur
31.75 mm
Diamètre intérieur
882.65 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C