Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R101 ASME B16.20

  • ERIKS:12955331
Image 1
Ajouter à la liste

1 241,75 €/ Unitéhors TVA

1 502,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R101
Diamètre nominal (ASME)
28 in
Cercle de perçage
800.1 mm
Largeur
31.75 mm
Hauteur
38.1 mm
Diamètre extérieur
831.85 mm
Diamètre intérieur
768.35 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C