489,52 €/ Unitéhors TVA
592,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R100 |
Diamètre nominal (ASME) | 26 in |
Largeur | 28.58 mm |
Cercle de perçage | 749.3 mm |
Diamètre extérieur | 777.88 mm |
Diamètre intérieur | 720.72 mm |
Hauteur | 34.9 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |