Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R99 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049995
Image 1
Ajouter à la liste

101,08 €/ Unitéhors TVA

122,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R99
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
223.82 mm
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
246.08 mm
Cercle de perçage
234.95 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C