Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R98 ASME B16.20

  • ERIKS:11957884
Image 1
Ajouter à la liste

1 307,84 €/ Unitéhors TVA

1 582,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R98
Diamètre nominal (ASME)
36 in
Largeur
22.23 mm
Hauteur
27 mm
Diamètre extérieur
1044.58 mm
Cercle de perçage
1022.35 mm
Diamètre intérieur
1000.12 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C