Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R97 ASME B16.20

  • ERIKS:15049994
Image 1
Ajouter à la liste

1 159,28 €/ Unitéhors TVA

1 402,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R97
Diamètre nominal (ASME)
34 in
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
987.43 mm
Cercle de perçage
965.2 mm
Hauteur
27 mm
Diamètre intérieur
942.97 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C