Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R96 ASME B16.20

  • ERIKS:15049993
Image 1
Ajouter à la liste

1 075,23 €/ Unitéhors TVA

1 301,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R96
Diamètre nominal (ASME)
32 in
Hauteur
27 mm
Diamètre extérieur
936.63 mm
Largeur
22.23 mm
Cercle de perçage
914.4 mm
Diamètre intérieur
892.17 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C