842,27 €/ Unitéhors TVA
1 019,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R95 |
Diamètre nominal (ASME) | 30 in |
Largeur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 876.3 mm |
Hauteur | 23.9 mm |
Cercle de perçage | 857.25 mm |
Diamètre intérieur | 838.2 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |