708,85 €/ Unitéhors TVA
857,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R93 |
Diamètre nominal (ASME) | 26 in |
Diamètre extérieur | 768.35 mm |
Cercle de perçage | 749.3 mm |
Diamètre intérieur | 730.25 mm |
Hauteur | 23.9 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |