353,79 €/ Unitéhors TVA
428,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R91 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Largeur | 31.75 mm |
Diamètre intérieur | 228.6 mm |
Diamètre extérieur | 292.1 mm |
Hauteur | 38.1 mm |
Cercle de perçage | 260.35 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |