Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R90 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049987
Image 1
Ajouter à la liste

133,93 €/ Unitéhors TVA

162,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R90
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre intérieur
133.35 mm
Hauteur
27 mm
Cercle de perçage
155.58 mm
Diamètre extérieur
177.81 mm
Largeur
22.23 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C