Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R88 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049985
Image 1
Ajouter à la liste

81,70 €/ Unitéhors TVA

98,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R88
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
141.88 mm
Diamètre intérieur
103.78 mm
Hauteur
23.9 mm
Cercle de perçage
122.83 mm
Largeur
19.05 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C