Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R87 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049984
Image 1
Ajouter à la liste

55,59 €/ Unitéhors TVA

67,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R87
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
15.88 mm
Hauteur
20.6 mm
Diamètre intérieur
84.15 mm
Cercle de perçage
100.03 mm
Diamètre extérieur
115.91 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C