Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R86 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049983
Image 1
Ajouter à la liste

49,37 €/ Unitéhors TVA

59,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R86
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre intérieur
74.62 mm
Largeur
15.88 mm
Hauteur
20.6 mm
Diamètre extérieur
106.38 mm
Cercle de perçage
90.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C