Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R85 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049982
Image 1
Ajouter à la liste

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R85
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
12.7 mm
Diamètre extérieur
92.08 mm
Diamètre intérieur
66.68 mm
Cercle de perçage
79.38 mm
Hauteur
17.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C