22,13 €/ Unitéhors TVA
26,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R82 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Largeur | 11.13 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Diamètre extérieur | 68.28 mm |
Diamètre intérieur | 46.02 mm |
Cercle de perçage | 57.15 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |