Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R81 ASME B16.20

  • ERIKS:15049979
Image 1
Ajouter à la liste

367,25 €/ Unitéhors TVA

444,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R81
Diamètre nominal (ASME)
22 in
Diamètre extérieur
649.29 mm
Diamètre intérieur
620.71 mm
Largeur
14.29 mm
Cercle de perçage
635 mm
Hauteur
19.1 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C